曜日別特売

モービル スーパー3000

モービル スーパー3000 - エクソンモービル

エンジン寿命の延長。
SAE 0W-16が推奨される車種において、卓越した保護性能を発揮。
エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。
約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。
オイル消費量の低減。0W-16の粘度指定車に適する。
寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。
直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。

用途0W-16の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SNの要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。APISN容量(L)20比重0.849引火点(℃)226粘度(cSt)31.2(40℃)、7.0(100℃)流動点(℃)-48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555565670W-16
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする