ガス検知器
スイッチひとつで簡単に測定可能。
自己診断機能付(ポンプ/センサ故障、電池切れの際はランプでお知らせします)
水吸引によるポンプ故障防止機能付。
都市ガス・LPガスや、フロンガスの保安・保守点検に最適です。
わずかなガスもれの検知に適しています。”検漏液”よりはるかに高感度。
- 付属品
- ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在形アタッチメント、レザーケース、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池×2本
- 寸法(mm)
- 38×130×32(突起部除く)
- 質量(g)
- 約190(電池除く)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 電源
- 単3形乾電池×2本(連続使用時間:約12時間(アルカリ乾電池)
- 応答時間
- 3秒以内(可燃性ガス)/30秒以内(フロンガス)
- 警報方式
- ブザー音の断続及びランプの点滅
- 採取方式
- 自動吸引式
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16






![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)















