RESPO
MINI A/T 15W-45
エンジン・オートマでの潤滑性能を高次元で両立させたMINI AT車専用オイル。
SAE
15W-45
API
SM/CF
容量(L)
5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ベースオイル
全合成油
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55657315
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください