曜日別特売

RESPO 86 5W-40

RESPO 86 5W-40 - RESPO
(7件のレビュー)

水平対向エンジン車用エンジンオイル。

SAE5W-40APISN相当容量(L)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性内容量1個(5.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657412-
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 86(ZN6)のオイル交換
中遠電子工業株式会社

リピートです。水平対向エンジン用という事と86用で5.5リットル容量であることで使いかって、信頼性で使用しています。街乗りのみですが、長く乗りたいのでこのオイルでまた早めの交換を(3000km~5000km)するようにしています。

対象商品 : 55657412
2023-05-14
用途: 自動車整備
運輸・通信業

トヨタ86に使用していますがここ数回のオイル交換はこのオイルをリピートしています。
エンジンの音が静かになりますし粘度が高いと思うかもしれませんが使用してみると高回転域までスムーズに回ります。
今までは値段的に同等かこれ以上のエンジンオイルを使っていましたが、値段とクオリティーを考えると今のところこのオイル以外は考えられないです。
交換の回数を重ねていくとオイル交換の走行距離が伸びてきました。

対象商品 : 55657412
2023-07-24
用途: zn6の86に使用しています
製造業

86で岡山国際を走っています。硬めなので油温の上昇を心配しましたが、5W-30とかと変わらず安定してました。30分全開走行でも問題ありません。リピートです。

対象商品 : 55657412
2021-02-13
用途: 愛車のオイル交換に
サービス業

エンジンのために良いオイルをいれました。
安心して回せます

1が参考にしています
対象商品 : 55657412
2020-08-31
用途: オイル
サービス業

前から気になっていたオイルであり、値段も手ごろな価格でしたので、
購入しました。
走行中感じたのは、エンジンレスポンスが良くなったような気がしました。

1が参考にしています
対象商品 : 55657412
2020-11-21
用途: BRZのオイル交換
製造業

今までは純正のグレードアップオイルでしたが、今回初めて使用しました。

対象商品 : 55657412
2019-07-19
用途: 86のオイル交換
建設業・工事業

86でいつも使用しているオイルです。ストリートもサーキットも何も問題が無いので安心して使用できます。5,000km交換です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする