曜日別特売

Eタイプ 5W-30

Eタイプ 5W-30 - RESPO
(6件のレビュー)

粘性抵抗が限りなく少ない酸化安定性に優れたベースオイルを使用。RESPOの油膜保持効果で耐摩耗・耐熱劣化性に優れています。
省燃費規格をクリアした、環境と経済性を考慮した未来型化学合成オイルです。

SAE5W-30APISN容量(L)4適合車種プリウス、ヴィッツ、マーチ、デミオ、フィット、アルファード、エスティマ、エルグランド、オデッセイ、MPV、軽自動車等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657446-
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657446
2026-01-29
用途: オイル交換
サービス業

初めてレスポのオイル使いました。
エンジン音が明らかに静かになり満足です

対象商品 : 55657446
2025-06-29
用途: エンジンオイル交換
その他業種

まだ使用してませんが、SNグレードだと覚悟の上で(古いクルマなので)購入しましたが、画像と違ってSPグレードになってます。
参考までに

対象商品 : 55657446
2023-08-11
用途: 3000kmの定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン音が静かになり、滑らかに加速するようになる所がお気に入りです。
エンジンの雑音に敏感になりました。

対象商品 : 55657446
2020-08-17
用途: 自家用車用
教育・研究機関

知名度は低い?のかもしれませんが、昔から愛用しているブランドです。安くて助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 55657446
2020-05-01
用途: エンジンオイル交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ アクセラに使用しました。交換後の加速が良くなり、エンジンの振動も無くなりました。良い状態が長持ちするかは基油がしっかりしているかになりますが、こちらの基油はグループⅢの合成油ですので、良い状態が長持ちすると期待しています。

対象商品 : 55657446
2023-08-08
用途: メンテナンス用

知ってる人は知っている、無名使うならこちら。0W20に比べるとだいぶ固いようだ。リッター当たり2キロも変わってしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする