POWER1 RACING 4T 5W-40 MA 全合成油 二輪車4サイクルエンジン用
長年にわたる輝かしいレース経験から生まれたこの全合成4サイクルエンジンオイルは、素早くエンジン内部に行き渡り、強力な油膜を形成し、過酷な状況においてもエンジン内部のフリクションを低減します。アクセルを開けたその瞬間から、圧倒的な加速がその高い性能を実証します。
小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE5W-40
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません。