POWER1 RACING 2T FD 全合成油 二輪車2サイクルエンジン用

POWER1 RACING 2T FD 全合成油 二輪車2サイクルエンジン用 カストロール

レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイルです。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジーは、高回転域や全開時における圧倒的な保護性能と鋭いアクセルレスポンスを実現します。

用途分離・混合給油 両用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比ガソリン:本製品=30:1~ 50:1を目安、または、車輌メーカーが推奨する混合比 JASO規格FD 危険物の性状非水溶性 内容量1個(0.5L)
注意
※4サイクルエンジンには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55659546 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55659546 - 35100825 39024 39024 Power1 Racing 2T カストロール 35100825 Power1 Racing 2T カストロール 1本(0.5L) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする