Billet バックステップキット

Billet バックステップキット PMC

不等ピッチの軽量穴加工を施し、All-Billetながらも70'sレーサーをイメージさせるバックステップ。
可変式5段階セットポジションは、個々のライダーの体系はもとより、様々なハンドル形状に合わせた理想的なライディングポジションを提供します。
※ステップポジションはSTDステップ固定ボルト中央を基準に 後方128mm上方に54mm位置から斜め47°後上方向に3.75mmづつ最大で後方138mm上方 65mmの範囲で可変可能。
オイルレスメタルを採用したクロスシフトリンケージシステムは、応力分散の軽減により軽快なシフト操作を実現
振動吸収性に優れたラバー巻きメインステップの採用によりマッハ特有の振動伝達が軽減され長時間ライディングによる疲労度も緩和されます。
特別専用設計されたブレーキペダルマウントボスとリターンスプリングの採用により、操作感抜群のリアブレーキを実現。
リアブレーキスイッチは純正品を流用使用していただけます。
ノーマルフレーム対応とし、純正マフラーブラケットパイプ部分等も無加工のままで取り付け可能です。
ノーマル純正マフラー装着の場合は、シフトリンク並びにブレーキペダル等が干渉するためノーマルマフラー非対応品となります。
専用ロングスイングアームピボットシャフト付き。

適合H2/750SS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55728618 74-2103
93,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする