曜日別特売

タックタイ スリットタイプ グレー

タックタイ スリットタイプ グレー - PANDUIT(パンドウイット)

LANケーブル、通信ケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し、再利用ができるため、ケーブルの移設、増設、変更に対応できます。振動に強く、緩みません。

用途
ケーブルの結束。
仕様
152mmごとにミシン目の入ったロール状
トラスコ品番
818-0253
材質
表:ナイロン裏:ポリエチレン
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.152/2.5
色
グレー
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-17~93
最大結束径(Φmm)
38
引張強度(N)
(ループ)222
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140613HLS1.5S-X8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする