曜日別特売

垂直スタックフォールディングチェア SS-Sシリーズ

垂直スタックフォールディングチェア SS-Sシリーズ - アイリスチトセ垂直スタックフォールディングチェア SS-Sシリーズ - アイリスチトセ垂直スタックフォールディングチェア SS-Sシリーズ - アイリスチトセ垂直スタックフォールディングチェア SS-Sシリーズ - アイリスチトセ

スライド折りたたみ機構により、スムーズな開閉と、指をはさむ危険を防止します。
床面にも垂直にスタッキングできます。
机やテーブルの天板角から張地を保護する構造です。
イスとイスを簡単に連結できる機能が標準装備されています。

材質(背)ポリプロピレン樹脂成形品、(座)ポリプロピレン樹脂成形品、丸パイプ枠、(フレーム)スチール、(クッション)ウレタンフォーム幅(mm)495高さ(mm)768奥行(mm)475機構スライド折りたたみ機構付材質(脚部)Φ22.2丸パイプ、紛体焼付塗装内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56275573SS-S139Nブラウン495×475×7683.9
14,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275582SS-S239Nブルー495×475×7684
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275555SS-S039Nブラック495×475×7683.6
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275564SS-S139Nブルー495×475×7683.9
14,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275598SS-S239Nブラウン495×475×7684
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする