カプラー レバー式 メネジ
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56280848 | 15 | 14734135 | 15 |
![]() |
カプラー レバー式 メネジ | モノタロウ | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56280857 | 20 | 14734144 | 20 |
![]() |
カプラー レバー式 メネジ | モノタロウ | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56280866 | 25 | 14734153 | 25 |
![]() |
カプラー レバー式 メネジ | モノタロウ | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56280884 | 40 | 14734178 | 40 |
![]() |
カプラー レバー式 メネジ | モノタロウ | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
56280893 | 50 | 14734187 | 50 |
![]() |
カプラー レバー式 メネジ | モノタロウ | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17