カプラー レバー式 アダプター オネジ

カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ
(2件のレビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56280902 15 15 1/2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
56280918 20 20 3/4
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
56280927 25 25 1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
56280936 32 32 1-1/4
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
56280945 40 40 1-1/2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
56280954 50 50 2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56280902 15 14734196 15 15 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734196 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280918 20 14734205 20 20 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734205 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 1個 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280927 25 14734214 25 25 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734214 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 1個 598 税込658 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280936 32 14734223 32 32 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734223 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280945 40 14734239 40 40 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734239 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 1個 839 税込923 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
56280954 50 14734248 50 50 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 14734248 カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56280945
2019-01-15
用途:
水中ポンプへ
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

水中ポンプとホースジョイントで使用しました。何ら問題ないです。
表面の最後の仕上げが粗いので、そこを気にしなければ安価で良いと思います。

対象商品:
56280954
2018-09-07
用途:
水中ポンプを使用する際、蛇腹ホースと接続する継手に使用する。ポンプ側に取り付ける。
建設業・工事業

カプラーやアダプターは、他社メーカ製品と互換性がある。安いため購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする