HDMI中継ケーブル

HDMI中継ケーブル - ホーリックHDMI中継ケーブル - ホーリック

マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。

コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)-対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - メスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56297264HAFF01-554SV0.1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56297273HAFF10-555SV1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする