曜日別特売

固定・変倍実体顕微鏡 NSW-2FTP-GS

固定・変倍実体顕微鏡 NSW-2FTP-GS - カートン
付属品
アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)
333
本体質量(kg)
4.1
総合倍率
20
作動距離(mm)
113
照明
(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
ポール高さ(mm)
303
ベース寸法(mm)
180×266
ステージプレート
Φ100mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)
52~75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
DSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ
2x【フィルター取付径M49】
LED色
6400K±5%
鏡筒形式
双眼単倍
視度調整
視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)
175
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)
60
実視野(Φmm)
11.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18625206M3771
¥123,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18625206M377171165685M377126M3771 固定・変倍実体顕微鏡 NSW-2FTP-GS-260 カートン 71165685固定・変倍実体顕微鏡 NSW-2FTP-GS-260カートン1台
¥189,800
税込¥208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする