モービルスーパー2000 X2 10W-40
性能を強化した高級部分合成エンジンオイルで、非常に優れた水準のエンジン保護性と性能を提供するように設計されています。
非常に優れた摩耗防止性
非常に優れたエンジン清浄性
高温時の非常に優れたエンジン保護性能
APISN、SM、SL
引火点(℃)220
密度0.869(15℃)
粘度(cSt)92(40℃)、14.4(100℃)
流動点(℃)-36
粘度指数154
ACEAA3/B3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。