曜日別特売

導電性作業チェア

導電性作業チェア - TRUSCO導電性作業チェア - TRUSCO導電性作業チェア - TRUSCO

優れた導電性を発揮する導電性チェアです。座には高密度のウレタンを使用しているため快適な座り心地です。座の側面もウレタンで覆っているので腿への負担が軽減されます。

材質(座部)ポリウレタンブラック張地導電性ビニールレザー張り座上下調節ガス調節式座幅(mm)375表面抵抗値(Ω)106材質(脚部)スチール(クロムメッキ)、導電キャスター座奥行(mm)375内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258242ECC-1-BK465~640375×375あり
53,640
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
57258258ECC-2-BK470~630375×375-
61,640
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする