フリーベアコーポレーション
フリーベアスライダー
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途
治具・金型等重量物の搬送・位置決め
幅(mm)
145.16
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
1000
高さ(mm)
50
奥行(mm)
72
内容量
1個
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送面を硬くなめらかなものにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330053
FBS-1
CADデータダウンロード
829-0286
スチール製
¥
78,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57330062
FBS-1-SUS
868-3104
ステンレス製
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600