ノーリツイス
作業用チェア
スタンダードな作業用スツールです。
用途
あらゆる作業現場に適しています
材質
座:モールドウレタン+ビニールレザー、脚部:スチール 紛体塗装仕上
色
ブラック
張地
ビニールレザー
背もたれ
あり
座幅(mm)
Φ375
座高(mm)
420~540
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305772
CA-6
420~540
375
なし
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57305797
CA-6K
420~540
375
あり
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください