曜日別特売

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所
(3件のレビュー)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
シェルサイズ
コンタクト数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68038896NCS-162-AdF-CH-逆芯162
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68038905NCS-163-AdF-CH-逆芯163
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08558557NCS-252-AdF-逆芯252
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08558566NCS-253-AdF-逆芯253
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08558575NCS-254-AdF-逆芯254
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08558584NCS-255-AdF-逆芯255
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08558593NCS-256-AdF-逆芯256
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08558602NCS-257-AdF-逆芯257
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
08558611NCS-302-AdF-逆芯302
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08558627NCS-303-AdF-逆芯303
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
32日以内出荷
返品不可
08558636NCS-304-AdF-逆芯304
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08558645NCS-305-AdF-逆芯305
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
10283778NCS-306-AdF--306
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
08558654NCS-308-AdF-逆芯308
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18689914NCS-442-ADF--442
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689939NCS-443-ADF--443
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689948NCS-444-ADF--444
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
18689966NCS-446-ADF--446
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689975NCS-448-ADF--448
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
18689887NCS-4410-ADF--4410
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
18689896NCS-4412-ADF--4412
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
18689905NCS-4416-ADF--4416
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
18689923NCS-4420-ADF--4420
オープン9,988
9,988
10,987(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690079NCS-542-ADF--542
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690097NCS-543-ADF--543
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690106NCS-544-ADF--544
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690063NCS-5415-ADF--5415
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
18690088NCS-5425-ADF--5425
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
18690176NCS-6030-ADF--6030
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18690194NCS-6032-ADF--6032
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
18690553NCS642ADF--642
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
12331439NCS-6030-ADF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-6030
オープン22,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
08558532NCS-162-AdF-逆芯162
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08558541NCS-163-AdF-逆芯163
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08558532NCS-162-AdF68038896NCS-162-AdF-CHNCS-162-AdF NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 68038896NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08558541NCS-163-AdF68038905NCS-163-AdF-CHNCS-163-AdF NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 68038905NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08558636
2019-11-20
用途: 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きい)

2が参考にしています
対象商品 : 68038896
2018-09-26
用途: 学校体育会PAの改修
教育・研究機関

予想通りの品物でした。PAの改修もうまくいき、中学校体育会の行事でも問題なく使えました。

対象商品 : 08558575
2018-04-19
用途: 部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする