曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所
(14件のレビュー)

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ内容量1個
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
使用温度範囲(℃)
規格
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08557272NJC-165-RF165-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり125
オープン
559
615(税込)
当日出荷
08557281NJC-168-RF168-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
08557297NJC-202-RF202-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
499
549(税込)
当日出荷
08557306NJC-203-RF203-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
519
571(税込)
当日出荷
08557315NJC-204-RF204-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
559
615(税込)
当日出荷
08557324NJC-205-RF205-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
589
648(税込)
当日出荷
08557333NJC-207-RF207-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
679
747(税込)
当日出荷
08557342NJC-2012-RF2012-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
859
945(税込)
当日出荷
08557351NJC-2014-RF2014-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08557376NJC-243-RF243-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
859
945(税込)
当日出荷
08557385NJC-244-RF244-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
889
978(税込)
当日出荷
08557394NJC-245-RF245-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
08557403NJC-2410-RF2410-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08557412NJC-2416-RF2416-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08557421NJC-2816-RF2816-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
08557437NJC-2824-RF2824-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
08558742NJC-163-RF163-25~+85JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり125
オープン
519
571(税込)
当日出荷
39273866NJC-163-RFUL163-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品125
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
39273884NJC-165-RFUL165-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品125
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
39273893NJC-2010-RF2010-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
749
824(税込)
当日出荷
39273902NJC-2010-RFUL2010-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
859
945(税込)
28日以内出荷
返品不可
39273911NJC-2012-RFUL2012-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
889
978(税込)
33日以内出荷
返品不可
39273936NJC-202-RFUL202-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
39273954NJC-203-RFUL203-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
39273997NJC-205-RFUL205-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
39274015NJC-207-RFUL207-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
39274033NJC-2410-RFUL2410-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
39274051NJC-2414-RF2414-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
39274103NJC-2424-RF2424-25~+60JIS C 5432、電気用品安全法、UL品-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39274121NJC-242-RFUL242-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
39274173NJC-245-RFUL245-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
39274191NJC-2816-RFUL2816-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39274207NJC-2824-RFUL2824-25~+85JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
39274216NJC-2831-RF2831-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
3,698
4,068(税込)
27日以内出荷
返品不可
39274225NJC-2837-RF2837-25~+60JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり-
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
39274234NJC-324-RF324-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08557367NJC-242-RF242-40~+100JIS C 5432適合品有り/電気用品安全法適合品あり250
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
39273972NJC-204-RFUL204-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
619
681(税込)
取扱停止中
39274085NJC-2421-RF2421-25~+60JIS C 5432、電気用品安全法、UL品-
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
39274137NJC-243-RFUL243-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
979
1,077(税込)
取扱停止中
39274155NJC-244-RFUL244-40~+100JIS C 5432、電気用品安全法、UL品250
オープン
989
1,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: コントローラと制御対象間のケーブル接続部分

脱着がスムーズで扱い易い、金属製であるため、強度的にも安。しかもこの価格は有難い。

対象商品 : 08557315
2023-05-01
用途: 電動ウインチの操作ケーブル修理
個人のお客様

4極パネル取付レセプタクル NJC-204-RFを購入しました。製品情報、現物問題ありません。同時に購入検討したNJC-205-RF、コンタクト穴配列の図が間違っていると思います。20シェルサイズは、五角形の頂点配列だと思います。5穴2列横並びの配列の図は16シェルサイズのものと思います。ご確認のうえ訂正願います。

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。配列図の誤りの件、ご指摘いただき、誠にありがとうございます。確認し、適宜修正いたします。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 08557281
2021-12-20
用途: 装置の電気配線中継作業

代理店からの納期回答は長納期で困っていました。
たまたま、検索したら在庫が見つかり大変感謝です。

対象商品 : 08557306
2021-11-20
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品 : 08557315
2021-04-16
用途: 機械の保守に。
製造業

機械の操作ボタンの延長用に、
操作盤に据え付け。
金額以上の仕事はしてくれています。
ハンダ付けは素人ですが、
上手く着くように、細工されていて、
楽でした。
パネル類の穴あけは、ステップドリルを使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08557315
2019-10-12
用途: 半田付け練習の具材
サービス業

カップへの減線半田練習に使いました。。
部材として使ってないので(笑)練習用には
まずまずな価格でしょうか。。
製品図面掲載してもらえるとよりいいんですが

1が参考にしています
対象商品 : 08557342
2018-06-08
用途: ケーブルを長く伸ばす屋外用微電圧測定機に使用します。
製造業

価格の割にはガッチリタイプです。防水用にオーリングかパッキンがあると最高です。

対象商品 : 08557297
2019-01-25
用途: 自作バッテリーBOXの12V電源取り出し用に
ひまわりソフトウエアデザインズその他業種

価格が安いので購入しました。作りがしっかりしています。耐久性もありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする