プラス[家具]
スクールチェア
種類
学校用
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチールパイプ(Φ15.9mm)、焼付塗装
材質(座面)
樹脂成型品
材質(背)
樹脂成型品
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能(5脚まで)
サービス分類
組立・設置・取付
キャスターの有無
なし
テーブルの有無
なし
内容量
1脚
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全6種類を絞り込む
色
GR
WH
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58728206
SC-334 WH
WH
437
3.4
648
387
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728215
SC-334 GR
GR
437
3.4
648
387
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728224
SC-338 WH
WH
440
3.6
711
424
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728233
SC-338 GR
GR
440
3.6
711
424
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728242
SC-342 WH
WH
443
3.7
772
450
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58728258
SC-342 GR
GR
443
3.7
772
450
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。