エビス[歯ブラシ]
レンジでごはん一膳炊き
電子レンジでごはんがふっくら炊けるお茶碗一杯分(約200g)が炊けるおいしく炊ける2重釜構造。
そのまま食べられるお茶碗型内釜。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約460
使用の目安
つけおき20分・電子レンジ加熱時間6分・蒸らし時間20分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×11×15
耐用温度(℃)
約140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59203077
PS-G9
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください