曜日別特売

レンジでパスタ1~4人用

レンジでパスタ1~4人用 - エビス[歯ブラシ]レンジでパスタ1~4人用 - エビス[歯ブラシ]

電子レンジでパスタがゆでられるお鍋を使わずレンジで簡単しっかりロックの安全湯切り穴付。

材質ポリプロピレン容量(mL)約1700外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.6×28.2×8.3耐用温度(℃)約120~140内容量1個
注意
※庫内幅295mm以上、ターンテーブルの直径240mm以上の電子レンジに使えます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59203095PSG-458
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする