日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。座位と立位の中間的な姿勢「Perching(半立位姿勢)」。スイング脚タイプは、座っているときより腰の負荷が少なく、立っているときより足が疲れにくいという特徴があります。立ち座りのような大きな姿勢変化への対応が容易なため、短時間のミーティングなどに適しています。座面下にあるレバーで高さ調節が可能です。(ストローク250mm)スイング脚タイプの全方向で傾く支柱は、体の動きにフィットし、適切な角度で座ることができます。(0~10°)座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー、スイング脚タイプベース/ポリプロピレン樹脂

材質スイング脚タイプ:ベース/ポリプロピレン樹脂、スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂、スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装、木脚フレーム/ビーチ無垢材 ウレタン塗装質量(kg)8背もたれなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×565~815、座面/300Φ高さ調節素材ファブリックグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(シェル)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59473112L122EA FSF1ブラックブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473128L122EA FSF2ホワイトブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473137L122EA FSF3ミディアムブルーブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473146L122EA FSF5ライムグリーンブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473155L122EA FSF7ベージュブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473164L122EA FSF9レッドブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473173L122EA FSG3ライトグレーブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473182L122EA FSG5ダークグリーンブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473198L122EA FSG7セージブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473207L122EA FSG8オレンジブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473216L122EA FSG9イエローブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473225L122EA FSV7ペールピンクブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473234L122EA PB20ネオブラックブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473243L122EA PB21ライトブルーブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473252L122EA PB22ミントグリーンブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473268L122EA PB23ローズブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473277L122EA PB24チャコールグレーブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473286L122EA PB27インディゴブルーブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473295L122EA PB29アプリコットブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473304L122EA PD31セージブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473313L122EA PD32ライムグリーンブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473322L122EA PD33イエローブラック565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473338L122EZ FSF1ブラックホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473347L122EZ FSF2ホワイトホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473356L122EZ FSF3ミディアムブルーホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473365L122EZ FSF5ライムグリーンホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473374L122EZ FSF7ベージュホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473383L122EZ FSF9レッドホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473392L122EZ FSG3ライトグレーホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473408L122EZ FSG5ダークグリーンホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473417L122EZ FSG7セージホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473426L122EZ FSG8オレンジホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473435L122EZ FSG9イエローホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473444L122EZ FSV7ペールピンクホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473453L122EZ PB20ネオブラックホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473462L122EZ PB21ライトブルーホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473478L122EZ PB22ミントグリーンホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473487L122EZ PB23ローズホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473496L122EZ PB24チャコールグレーホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473505L122EZ PB27インディゴブルーホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473514L122EZ PB29アプリコットホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473523L122EZ PD31セージホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473532L122EZ PD32ライムグリーンホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59473548L122EZ PD33イエローホワイト565~815300×3008
59,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

The Posture はたらく姿勢を考える
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする