インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)

インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC) - OSG(オーエスジー)
内容量1本
全10種類を絞り込む
材質
寸法D1(mm)
厚さS(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59555265CZ-CTI CTC3215 LNHX1106ZZER-QCTC3215114.27-6.35
3,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
59555274CZ-CTI CTP1235 OFHT040305SN-F50CTP12353.943.350.503.18
2,290
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59555292CZ-CTI CTP1235 OFHT040305SN-M50CTP12353.943.350.503.18
2,290
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59555308CZ-CTI CTP2235 OFHT040305SN-M50CTP22353.943.350.503.18
2,290
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59555247CZ-CTI CTC3215 LNHX1106PNER-R50CTC3215114.27-6.35
2,250
取扱い終了
59555256CZ-CTI CTP3220 LNHX1106PNER-R50CTP3220114.27-6.35
2,250
取扱い終了
59555283CZ-CTI CTP2235 OFHT040305SN-F50CTP22353.943.350.503.18
1,710
取扱い終了
59555378CZ-CTI CTP1235 SFHT0903AFSR-F50CTP1235----
1,610
取扱い終了
59555387CZ-CTI CTP2235 SFHT0903AFSR-F50CTP2235----
1,610
取扱い終了
59555396CZ-CTI CTP1235 SFKT0903AFSR-M50CTP1235----
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする