曜日別特売

コスモ 耐熱マルチギヤーオイル

コスモ 耐熱マルチギヤーオイル - コスモ石油

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。
優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。
GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。
優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。
従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。

粘度指数108容量(L)200引火点(℃)212流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

※本油はLSD装着デフには使用できません。LSD対応ギヤーオイルのコスモリオギヤーディファレンシャルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5973198880W-90200
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする