インパクトレンチ本体SP
- 用途
- 建設機械、ブルドーザーの分解整備作業。
造船・プラント建設作業。
- 付属品
- カップリングプラグ40PM、6角棒スパナ5mm
- 全長(mm)
- 474
- 質量(kg)
- 17.6
- 全高(mm)
- 207
- 構造
- (インパクトクラッチ)ピンハンマ型
- 使用ホース内径(Φmm)
- 12
- 空気消費量(m3/min)
- 0.85
- 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
- 2800
- 騒音レベル(dB(A))
- 100
- 実用トルク範囲(N・m)
- 780~2900
- 能力ボルト径(mm)
- 33(高力)
- ホース取付口
- Rc1/2
- 差込角(sq.)
- #5SP
- 使用コンプレッサ
- 7.5kW
- 振動3軸合成値(m/s2)
- 6.8
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。空圧工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23






















