かるがもE4点DX

かるがもE4点DX - フジホーム

握りやすいオリジナルグリップ。
男女兼用のグリップサイズ。
広い設置面で地面をとらえ続ける4点DX先ゴムを標準装備。
自立するので手を放しても倒れません(経年劣化や使用状況により自立しなくなる場合がございます)。

材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム質量(g)約435内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62057713WB3776レッド
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62057704WB3777ブルー
6,500
取扱い終了
代替品有
62057722WB3778ブラック
6,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62057704WB377773620025WB3777WB3777 かるがもE4点DX フジホーム 73620025かるがもE4点DXフジホーム1本
4,998
税込5,498
重複
62057722WB377873620043WB3778WB3778 かるがもE4点DX フジホーム 73620043かるがもE4点DXフジホーム1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする