PackStyle(パックスタイル)
PS カウンタークロス厚手
毛羽立ちが少なく、丈夫な不織布ふきんです。
材質
不織布
寸法(mm)
600×320
短辺(mm)
320
長辺(mm)
600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60355855
520391
1袋(60枚)
ブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60355864
520390
1袋(60枚)
ピンク
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60355873
520392
1袋(60枚)
グリーン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60355882
520389
1袋(60枚)
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
88623483
520391
1ケース(60枚×9袋)
ブルー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623492
520390
1ケース(60枚×9袋)
ピンク
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623508
520392
1ケース(60枚×9袋)
グリーン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623517
520389
1ケース(60枚×9袋)
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980