ふきん(きなり)

ふきん(きなり) - パシーマ
(4件のレビュー)

医療用純度の脱脂綿とガーゼでつくったふきんです。
吸水性もよく食器に水垢が残らず、乾きもはやいふきんです。
お茶碗拭きに、お手拭きに、使い方いろいろ。はじめはお茶碗ふきにお使いください。
吸水性もよく食器に水垢が残りません。

用途食器拭きに材質表側・裏側:綿100%(ガーゼ)、中わた:綿85%(脱脂綿)、ポリプロピレン15%きなりトラスコ品番819-0832質量(g)30シートサイズ(mm)300×400内容量1枚
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607770541430016
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60777054
2022-03-04
用途: 食堂の台拭き

大きさ、厚さ共に大変使いやすいです
しっかり絞れるので、水滴も残らず、乾きも早いです

対象商品 : 60777054
2020-07-20
用途: 食器拭き
渡邊浩幸木工製作所

洗った後に水を拭くのに吸収力があり良いです。
もう少し大きいサイズのものが有れば嬉しいです。

対象商品 : 60777054
2020-01-05
用途: 皿洗い
その他業種

厚みのある生地により吸水性と追従性が抜群にいい。ほつれてきても穴が開くまで長期間使えるのでコスパ良し。

対象商品 : 60777054
2018-11-06
用途: 皿洗い
その他業種

パシーマのタオルケットも使っていますがふきんも吸水性と耐久性は抜群!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする