曜日別特売

スコッチ・ブライト マイクロファイバークロス キッチン用 3枚入り

スコッチ・ブライト マイクロファイバークロス キッチン用 3枚入り - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト マイクロファイバークロス キッチン用 3枚入り - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

マイクロファイバーの角が、汚れをしっかりふき取ります。
抗菌防臭繊維がいやなニオイの発生を抑えます。

ライトグレー、ラベンダー、ラズベリートラスコ品番786-6372材質ポリエステル、ナイロン質量(g)90タイプ食品用シートサイズ(mm)300×300内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810094KPF-11
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60810094
2022-09-27
用途: 仕上げ拭き用
E部屋工房福岡南建設業・工事業

窓ガラスや鏡、蛇口周りなど目につく場所への仕上げ拭きに良いです。毛羽残りもないし、汚れ残りもキレイに取れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする