3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト マイクロファイバークロス 食器用
(1件のレビュー)
マイクロファイバーの角が、汚れをしっかりふき取ります。
抗菌防臭繊維がいやなニオイの発生を抑えます。
色
ホワイト
トラスコ品番
786-6381
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
50
タイプ
テーブル用
シートサイズ(mm)
300×400
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60810103
KPF-12
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください