ユニ・チャーム
ディーナ GディーナカウンタークロスE 普通判厚地
用途別の使い分けで、交差汚染の防止に役立ちます。
タオルのようなボリューム感で、使い心地も最高です。
吸収性が高く、水や油、汚れを拭き取れます。
タオルに比べて乾燥時間が極めて短く、細菌の繁殖を抑制します。
用途
ふきん、ドリップ吸収、食器拭き、水切り、調理・加工時の水分・油分の吸収
材質
レーヨン、ポリエステル、アクリル系樹脂
質量(g)
658.5
シートサイズ(mm)
320×610
内容量
1セット(40枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60810146
46019
グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60810155
46035
ピンク
オープン
取扱い終了
60810164
46027
ブルー
オープン
取扱い終了
60810173
46078
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください