ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 卓上消耗品
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
トレイメイト GトレイメイトMS 65×150
トレイメイト GトレイメイトMS 65×150
注文コード
60864746
魚・肉のドリップを吸収します。
コシがあり、作業しやすい1層タイプの汎用トレーマットです。
用途
精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4203
材質
レーヨン、アクリル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
484.4
シートサイズ(mm)
65×150
内容量
1セット(1000枚)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
43023
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
60864746
43023
オープン
¥
1,090
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
Gドリップマスター
ユニ・チャーム
税込
¥
1,033
~
¥
939
~
(3)
フレッシュマスター 魚・肉のための保鮮シート
ユニ・チャーム
税込
¥
1,529
¥
1,390
(5)
バスケットへ
トレイメイト GRトレイメイト白 90×160
ユニ・チャーム
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
バスケットへ
魚・肉のための フレッシュマスターロール
ユニ・チャーム
税込
¥
989
~
¥
899
~
(13)
トレイメイト GトレイメイトG 70×160
ユニ・チャーム
税込
¥
2,409
¥
2,190
(1)
バスケットへ
トレイメイト Gトレイメイト
ユニ・チャーム
税込
¥
648
~
¥
589
~
浸透圧脱水シート ピチット
オカモト
税込
¥
1,055
~
¥
959
~
(24)
フレッシュマスター GフレッシュマスターBOX
ユニ・チャーム
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(1)
フレッシュマスター Gフレッシュマスター
ユニ・チャーム
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(2)
エリエール ミートペーパー ロールタイプ
エリエール
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(3)
トレイメイト Gトレイメイトディオ
ユニ・チャーム
税込
¥
637
~
¥
579
~
(1)
高吸水性ポリマー 吸水くん
芦森工業
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
リード おいしくなるシート
LION(ライオン)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(2)
パワフルマット GSパワフルマット 80×160
ユニ・チャーム
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
パワフルマット GパワフルマットBOX
ユニ・チャーム
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
トレイメイト GトレイメイトD&O 110×160
ユニ・チャーム
税込
¥
263
¥
239
(1)
バスケットへ
吸水防水シーツ(ポリマーシート) 600×900 1袋(20枚入)
アズワン
税込
¥
2,299
¥
2,090
(3)
バスケットへ
吸水パッド
橋本クロス
税込
¥
9,889
¥
8,990
(9)
ドリップペーパー無漂白 250枚X4パック
エリエール
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
フレッシュマット
福助工業
税込
¥
10,549
~
¥
9,590
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
ラップ・消耗品・食品包材
ラップ・ホイル・キッチンペーパー
キッチンペーパー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります
懐紙・敷紙
ラップ
レースペーパー
アルミホイル
アルミトレー・グリルマット
キッチンペーパー
クッキングシート
ワックスペーパー
水引・料理飾
天ぷら敷紙
ラップ蓋
吸水・鮮度保持シート
シェアする