ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 卓上消耗品
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
パワフルマット Gパワフルマット
パワフルマット Gパワフルマット
注文コード
60864825
注文コード
60864834
高吸収不織布を使用しているのでドリップをしっかりキープします。
モレや冷蔵庫の汚れなど、不快・不満を解決します。
汎用の2層タイプのトレーマットです。
用途
精肉・鮮魚・揚げ物を除く惣菜のドリップ吸収
材質
パルプ不織布、ポリプロピレンフィルム
色
ホワイト
内容量
1セット(100枚)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
92373
92404
トラスコ品番
選択解除
760-4718
760-4726
質量(g)
選択解除
198
1113.8
シートサイズ(mm)
選択解除
100×200
250×450
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864825
92373
760-4718
198
100×200
オープン
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
30日以内出荷
60864834
92404
760-4726
1113.8
250×450
オープン
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
30日以内出荷
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
パワフルマット GパワフルマットBOX
ユニ・チャーム
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
Gドリップマスター
ユニ・チャーム
税込
¥
1,033
~
¥
939
~
(3)
パワフルマット GSパワフルマット 80×160
ユニ・チャーム
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
トレイメイト Gトレイメイト
ユニ・チャーム
税込
¥
648
~
¥
589
~
フレッシュマスター 魚・肉のための保鮮シート
ユニ・チャーム
税込
¥
1,529
¥
1,390
(4)
バスケットへ
パワフルマット GRパワフルマット 65×120
ユニ・チャーム
税込
¥
945
¥
859
バスケットへ
ペーパータオル 厚手タイプ
モノタロウ
税込
¥
142
~
¥
129
~
(2171)
トレイメイト Gトレイメイトディオ
ユニ・チャーム
税込
¥
637
~
¥
579
~
(1)
すしネタ・さしみのためのフレッシュマスターバット用
ユニ・チャーム
税込
¥
769
¥
699
(6)
バスケットへ
魚・肉のための フレッシュマスターロール
ユニ・チャーム
税込
¥
989
~
¥
899
~
(13)
業務用リードペーパー
LION(ライオン)
税込
¥
758
~
¥
689
~
(16)
オイル吸着マット パワフルECO
日本製紙クレシア
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
(1)
フレッシュマスター GフレッシュマスターBOX
ユニ・チャーム
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(1)
クリーンマット
CCT
税込
¥
16,390
~
¥
14,900
~
トレイメイト GRトレイメイト白 90×160
ユニ・チャーム
税込
¥
1,859
¥
1,690
(1)
バスケットへ
ネピア激吸収キッチンタオル(厚手)
王子ネピア
税込
¥
230
~
¥
209
~
(53)
トレイメイト GトレイメイトMS 65×150
ユニ・チャーム
税込
¥
1,199
¥
1,090
バスケットへ
ペーパータオル
モノタロウ
税込
¥
109
~
¥
99
~
(684)
浸透圧脱水シート ピチット
オカモト
税込
¥
1,055
~
¥
959
~
(24)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
ラップ・消耗品・食品包材
ラップ・ホイル・キッチンペーパー
キッチンペーパー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります
懐紙・敷紙
ラップ
レースペーパー
アルミホイル
アルミトレー・グリルマット
キッチンペーパー
クッキングシート
ワックスペーパー
水引・料理飾
天ぷら敷紙
ラップ蓋
吸水・鮮度保持シート
シェアする