MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工
精度
M級
内容量
1セット(10箱)
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※GX2140は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
全6種類を絞り込む
材質
GX2140
JP4120
コーナーR(mm)
0.4
0.8
形状
Fig.1
Fig.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ノーズアール(mm)
内接円(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60872613
SPMT100304R-FW
JP4120
0.4
10
3.5
0.4
Fig.1
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
60872604
SPMT100304R-FW
GX2140
0.4
10
3.5
0.4
Fig.1
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
60872638
SPMT100308R-FW
JP4120
0.8
10
3.5
0.8
Fig.1
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
60872622
SPMT100308R-FW
GX2140
0.8
10
3.5
0.8
Fig.1
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60872656
SPMT100308R-TFW
JP4120
0.8
10
3.5
0.8
Fig.2
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60872647
SPMT100308R-TFW
GX2140
0.8
10
3.5
0.8
Fig.2
¥
11,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください