日本エンコン
アルミコンビ耐熱服 上衣
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別
上衣
材質
表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
内容量
1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875623
5020-2L
LL
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875632
5020-3L
3L
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60875648
5020-4L
4L
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875657
5020-5L
5L
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875666
5020-6L
6L
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875675
5020-L
L
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875684
5020-M
M
¥
44,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください