曜日別特売

TG54非接触式スポット放射温度計

TG54非接触式スポット放射温度計 - Flir(フリアーシステムズ)
(1件のレビュー)

一般的な放射温度計に比べて、はるかに視認性に優れるカラーTFT液晶を採用しています。

仕様3×1.5VAAAトラスコ品番826-6766セット内容単4電池×3本、リストストラップ、使用説明書(CD)材質TPU質量(g)312最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~650機能3m耐落下衝撃性能、高輝度LED搭載、アラーム機能、放射率設定など温度測定を円滑に行うための機能を搭載インターフェイス1.45TFTLCD距離対測定範囲比(D対S)24対1内容量1台
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60973404TG54
23,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973404
2020-03-17
用途: 体温測定で使用
製造業

取扱説明書が多国籍用として様々な言語で書かれていた。
設定方法がわかりづらい。
実際に計ってみたが数値があっていない様に思える。
例)額から2cmの所でスイッチを押すが34.0°台の数値になる。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする