Avio
インフレック R500EXPro
最大記録画数120万画素で、類を見ない高精細な熱画像が記録できます。
PCへのリアルタイム転送と動画収録機能を搭載しています。
レンズを変えることによって様々な測定シーンで使用できます。(別売)
用途
電子機器や精密機械の研究開発に
特性
防塵防水
トラスコ品番
818-7805
質量(kg)
1.3
電源(V)
ACアダプター(AC100)
最小表示
0.025℃
測定範囲(℃)
-40~2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×195×121
保護等級
IP54
画素数
検出器:640×480、可視カメラ:500万画素
記録画素数
1280×960
空間分解能(mrad)
0.58
フレームレート
30Hz
測定視野角(°)
32×24
内容量
1台
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974052
R500EX-PRO
¥
2,380,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください