オーム電機
LED ナツメ球 E12
(1件のレビュー)
常夜灯や装飾照明に。
チップ型LED使用で、より明るく広範囲に光が広がります(メーカー従来品比)。
全長(mm)
48
質量(g)
6
外径(Φmm)
20
定格消費電力(W)
0.3
定格電流(mA)
16
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光器付器具には、使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
点灯色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61082595
LDT1L-G-E12 AS9
12
電球色
オープン
取扱い終了
61082604
LDT1N-G-E12 AS9
13
昼白色
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください