曜日別特売

キャップ付化粧ビス用ビス(M5X25)

キャップ付化粧ビス用ビス(M5X25) - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用ビス(M5X25) - TAKIGEN(タキゲン)

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。

用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)7寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)25寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード905798内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124428C-1029-TR6-5-25
136
150(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする