電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ

電磁ブレーキ付モーター KIIシリーズ - オリエンタルモーター
内容量1台
全28種類を絞り込む
出力(kW)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619225074IK25GV-SWM0.025三相200/200/220/23050/60/60/60
19,800
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
619236455IK40GV-SWM0.04三相200/200/220/23050/60/60/60
24,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
619253435IK60GVH-SWM0.06三相200/200/220/23050/60/60/60
28,200
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
619291665IK90GVR-SWM0.09三相200/200/220/23050/60/60/60
31,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
619205833RK15GV-CWMJ----
14,600
取扱い終了
返品不可
619205923RK15GV-CWME----
14,600
取扱い終了
返品不可
619215022RK6GV-CWME----
13,100
取扱い終了
返品不可
619215182RK6GV-CWMJ----
13,100
取扱い終了
返品不可
619219383RK15GV-AWMJ----
14,350
取扱い終了
返品不可
619219473RK15GV-AWMU----
14,350
取扱い終了
返品不可
619225164RK25GV-CWME----
16,400
取扱い終了
返品不可
619225254RK25GV-CWMJ----
16,400
取扱い終了
返品不可
619225954RK25GV-AWMJ----
16,050
取扱い終了
返品不可
619226044RK25GV-AWMU----
16,050
取扱い終了
返品不可
619236545RK40GV-CWME----
20,500
取扱い終了
返品不可
619236635RK40GV-CWMJ----
20,500
取扱い終了
返品不可
619253345RK60GVH-CWMJ----
23,300
取扱い終了
返品不可
619253525RK60GVH-CWME----
23,300
取扱い終了
返品不可
619267682RK6GV-AWMU----
12,850
取扱い終了
返品不可
619267772RK6GV-AWMJ----
12,850
取扱い終了
返品不可
619270055RK90GVR-AWMU----
25,700
取扱い終了
返品不可
619270145RK90GVR-AWMJ----
25,700
取扱い終了
返品不可
619285275RK60GVH-AWMJ----
22,800
取扱い終了
返品不可
619285365RK60GVH-AWMU----
22,800
取扱い終了
返品不可
619291755RK90GVR-CWME----
26,200
取扱い終了
返品不可
619291845RK90GVR-CWMJ----
26,200
取扱い終了
返品不可
619302525RK40GV-AWMJ----
20,150
取扱い終了
返品不可
619302685RK40GV-AWMU----
20,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする