曜日別特売

ブラシレスモーター ユニット用モーター

ブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーターブラシレスモーター ユニット用モーター - オリエンタルモーター
種類ブラシレスモーター内容量1台
全20種類を絞り込む
出力(kW)
シャフト
出力
取付角寸法
20種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
シャフト
出力
取付角寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61921152BXM6400-GFS0.4歯切り400104
50,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61921168BXM6400-A0.4400104
50,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61921667BXM5120-GFS0.12歯切り12090
35,100
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
61921676BXM5120-A20.1212090
35,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61922358BXM460M-A20.066080
51,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61922367BXM460M-GFS0.06歯切り6080
51,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61922796BXM6200-GFS0.2歯切り200104
40,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
61922805BXM6200-A0.2200104
40,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61926786BXM6400M-A0.4400104
75,100
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61926795BXM6400M-GFS0.4歯切り400104
75,100
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61928012BXM6200M-A0.2200104
64,700
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
61928028BXM6200M-GFS0.2歯切り200104
64,700
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
61928265BXM230M-GFS0.03歯切り3060
49,900
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61928274BXM230M-A20.033060
49,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
61928326BXM460-GFS0.06歯切り6080
33,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61928335BXM460-A20.066080
33,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
61928886BXM5120M-A20.1212090
59,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
61928895BXM5120M-GFS0.12歯切り12090
59,300
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61929193BXM230-A20.033060
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61929202BXM230-GFS0.03歯切り3060
31,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする