CAPTAIN STAG CAPTAIN STAGの 厨房用品 CAPTAIN STAGの 料理道具 CAPTAIN STAGの フライパン・グリルパン ファイバーライン 両手スキレット 材質(本体)鉄 ファイバーライン 両手スキレット 注文コード 62093858 材質(本体)鉄 表面処理シリコン樹脂塗装 板厚(mm)1.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UG-3013 UG-3014 サイズ(cm) 選択解除 1820 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62093858 UG-3014 20 ¥3,000 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 翌々日出荷返品不可 62093842 UG-3013 18 ¥2,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電気グリル鍋 アビテラックス 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ パリージュ レンジパン REシリーズ 和平フレイズ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ パリージュ レンジパン REシリーズ 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ジョイア ラウンドキャセロール 万年 税込¥9,018~ ¥8,198~ ニュアトーン 軽いフライパン 貝印 税込¥1,978 ¥1,798 ニュアトーン 軽いマルチ炒め鍋 貝印 税込¥2,418 ¥2,198 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 税込¥10,448~ ¥9,498~ 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 税込¥2,748~ ¥2,498~ エッグパンカバー フリーサイズ用 藤田金属 税込¥758 ¥689 バスケットへ グリル フックハンドル CAPTAIN STAG 税込¥549 ¥499 バスケットへ ダイヤケース 目玉焼き エムエーパッケージング 税込¥85 ¥77 バスケットへ IH対応 槌目玉子焼 谷口金属工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 深型玉子焼きIH 谷口金属工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IH対応 槌目フライパン 谷口金属工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ IH対応 槌目深型フライパン 谷口金属工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プロガストII フライパン19cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ プロガストII IHフライパン32cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 和楽亭 絢 IH玉子焼 竹原製缶 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 和楽亭 絢 IH深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 和楽亭深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパングリルパン・スキレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品