パール金属
ドメーヌ・ルティ PCポアラー&ストッパー
香りを引き出す!
ワイン瓶につけて注ぐだけ。
寸法(mm)
40×50×75
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
16
品名・タイプ
ボトルストッパー
耐熱温度(℃)
本体・ストッパー:-20~70、パッキン:-20~180
材質(ストッパー)
ABS樹脂
材質(パッキン)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791356
C-3711
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください