パール金属
ドメーヌ・ルティ ワインキーパー
ウィンの鮮度を保つ。
空気を抜いて密閉します。
仕様
栓2個付き
質量(g)
ポンプ:52、ボトル栓:23
外径×高さH(Φmm×mm)
45×35
品名・タイプ
ボトルストッパー
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
ポンプ:140×65×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791374
C-3713
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください