パール金属
ドメーヌ・ルティ シャンパンストッパー
シャンパンなどの炭酸抜けを防ぎます。
寸法(mm)
40×40×60
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
54
材質(軸)
ABS樹脂
適合ボトル口径(Φmm)
約19
品名・タイプ
ボトルストッパー
耐熱温度(℃)
軸:-20~70、パッキン:-20~180
材質(パッキン)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791392
C-3706
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください