パール金属
ドメーヌ・ルティ ボトルストッパー ブラック
開封後のボトルをしっかり密閉。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
17
外径×高さH(Φmm×mm)
35×45
適合ボトル口径(Φmm)
約19
品名・タイプ
ボトルストッパー
耐熱温度(℃)
本体:-20~70、パッキン:-20~180
材質(パッキン)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791408
C-3707
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください