曜日別特売
モノタロウ

水銀ランプ 反射型

水銀ランプ 反射型 - モノタロウ
(9件のレビュー)

外管に金属反射膜をほどこし、さらに希土類蛍光体を塗布していますので、屋内、屋外を問わず、幅広い用途にご使用いただけます。(室外使用の際には必ず室外専用の器具を使用してください。)

口金E39定格ランプ電力(W)400ランプ電圧(V)130寸法(mm)Φ180×315種類蛍光反射型水銀灯全光束(Lm)15500定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)3.3平均演色評価数(Ra)20色温度(K)4500安定時間(分)8以下再点灯時間(分)10以下電球の種類水銀ランプ内容量1個
取扱説明書:
注意
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。
※素手で触らないでください。皮脂汚れにより、破損の原因になる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793456HRF400X
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793456
2021-04-21
用途: 作業時
建設業・工事業

どこのメーカーも生産終了でない中で、
モノタロウブランドがあり、とても助かりました。
色が緑っぽいです。もう少し昼白色に近いとありがたいです。

MonotaROからの回答

いつも大変お世話になっております。この度は商品をお買い上げ頂きありがとうございました。
当社も昨年購入した在庫品のみの販売となっておりますので今後は在庫が無くなりしだい販売終了となります。

対象商品 : 62793456
2020-02-05
用途: 設備維持
建設業・工事業

先日お試しで購入しましたが、まったく問題ないので追加発注しました。
価格もお得感満載です。

対象商品 : 62793456
2019-12-02
用途: 工場棟内の照明
呉羽製鋼株式会社

今まで使っていた物より金額が安価で照明度も高く大変気にいています。

対象商品 : 62793456
2019-08-18
用途: 天井クレーンの照明用途
ワークスサポート

照明器具メーカーがだいぶ生産中止になってきましたので、使用してみました。性能等は標準的です。いまいちな点があるとすれば、おへその内部の針金の固定が若干あまいので、軽く揺れても内部発光体があばれます。(製造個体差かもしれません。)
実害等はありませんが、天井クレーン設置や揺れてしまう設置の場合は、寿命に影響しそうな気がします。期待寿命の半分でも、もってくれれば当方の場合は問題ありませんが。
(安いので)これからも長く生産される事を期待します。

対象商品 : 62793456
2019-05-14
用途: 工場の壁取付照明に

モノタロウ特価でお得にお買いものできました。
明るさも十分で重宝しています。
ほかの商品と比較しても長持ちはそれほど変わりません。

対象商品 : 62793456
2019-03-14
用途: 満足です。

他社の商品と比べても遜色ないです。
強いて言えば長持ちは期待できないかな。
明るさはGoodです。

対象商品 : 62793456
2019-08-15
用途: 駐車場で使用
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

明るさは良いのですが 約1か月程度でひびが入り破損 当然つかなくなりました 取り付ける際は軍手を付けてつけていたので皮脂は考えられません (モノタロウ以外の物はこんなことはありません)偶然なのかわかりませんのでまた新品に交換して使っていますが次回も同じ感じならば購入は差し控えようと思います 今回のヒビは虫などが張り付いて破損も考えられるので結果が出るのはまだまだ先です

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 62793456
2018-03-06
用途: 店舗照明
Car Shop Mission`s自動車・二輪車・自転車関連業

まんぞくのいくしょうひんです じんそくなたいおうでなっとくしてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする