testo(テストー)
TESTO865サーモグラフィ
熱画像の撮影が可能です。
設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
空間分解能インジケーター付きです。
用途
設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断
測定範囲(℃)
-20~280
精度
±2℃、または測定値の±2%の大きい方
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP54
放射率
0.01~1
画素数
160
空間分解能(mrad)
3.4
フレームレート
9Hz
画素数(垂直)
120
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385394
0560 8650
1台
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
12503840
0560 8650(サーモ2点 校正証明書関連書類付)
1セット
¥
261,300
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12503849
0560 8650(サーモ3点 校正証明書関連書類付)
1セット
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500